Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

605792 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50mm² Rot 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X73405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     605792
EAN/GTIN:
     4016138709520
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel

Lieferumfang:
Packung (5 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
605792
Typ:
FLRY-B
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
28 x 0.245 mm
Leiteraufbau:
28 x 0.245 mm
Halogenfrei:
Nein
Nennstrom:
18 A
Außen-Ø:
2.30 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
FLRY-B
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: fly kabel, Conrad Components, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 12,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,96*
€ 13,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,592* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,20*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 28,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.