Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 60.7030-10023 Litze FLEXI-2V 1 x 1mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X73181
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7030-10023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hochflexible Litzenleitungen mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit (innen natur, außen gefärbt). Beschädigungen der äußeren Isolierschicht sind durch die abweichende Färbung der darunter liegenden Schicht leichter erkennbar. Mit sauerstofffreier Cu-Litze. Anwendungsbeispiele: Fertigung von Messleitungen sowie externe Verdrahtung beweglicher Elemente.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
1500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
60.7030-10023
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
259 x 0.07 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
3.90 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Prüfspannung:
8000 V/AC
Herstellerfarbe:
Blau
Kabeltyp:
FLEXI-2V
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-10 °C
Querschnitt:
1 x 1 mm²
Querschnitt (je Ader):
1 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, einzelader h05v-k 1x1.0 100m, litze, litze 100m, Stäubli, FLEXI-2V, Steuerlitze
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 6,99*
ab € 0,9617*
€ 1,5717*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,62*
1 Tag
139
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,91*
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 4,32*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,90*
€ 16,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,32*
€ 5,14
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,82*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.