| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X73114 Herst.-Nr.: 60.7015-10023 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochflexible Litzenleitung mit verstärkter Isolierung und sauerstoffreicher Cu-Litze. Anwendungsbeispiele: Stromzuführungen und Erderleitungen im Maschinen-, Anlagen- und Akkumulatorenbau. Sicherheits-Messleitungen mit hoher Strombelastung. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Nennspannung: | 1500 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 60.7015-10023 | Isolierung: | PVC | Abgepackt: | Nein | Litzenaufbau: | 1548 x 0.07 mm | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Außen-Ø: | 5.90 mm | Besonderheiten: | Flexibel | Prüfspannung: | 8000 V/AC | Herstellerfarbe: | Blau | Kabeltyp: | FLEXI-S | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Querschnitt: | 1 x 6 mm² | Querschnitt (je Ader): | 6 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Meter | € 6,90* | ab € 3,89* | € 7,22* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 4,44* | € 7,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 5,91* | € 9,07* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 10,34* | € 14,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,44* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|