| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X73056 Herst.-Nr.: 28795 BL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verwendung für Verlegung auch in Röhren, auf/in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Das Kabel ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie. Kupferdraht massiv bzw. eindrähtig. Isolation PVC (silikon- und cadmiumfrei). Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Nennspannung: | 750 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 28795 BL | Material (Details): | Kupferleiter blank, eindrähtig nach VDE 0295 Kl.1 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupfer; eindrähtig nach VDE 0295 Kl.1; blank | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Außen-Ø: | 4.10 mm | Besonderheiten: | Starr + Harmonisiert | Herstellerfarbe: | Blau | Kabeltyp: | H07V-U | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Nennspannung U0: | 450 V | Querschnitt: | 1 x 2.50 mm² | Querschnitt (je Ader): | 2.50 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Schaltdraht |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |