| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X727951 Herst.-Nr.: MSL-504 EAN/GTIN: 4016139331287 |
| |
|
| | |
| Doppelkupplung zum Verbinden sämtlicher Messleitungen mit 4 mm Steckern. Somit können Kabel und Leitungen auf einfache Weise verlängert werden. Es können nicht isolierte (CAT I) Leitungen als auch isolierte (CAT IV) Leitungen verbunden werden. Features: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Für sämtliche 4 mm Stecker geeignet Lieferumfang: Doppelkupplung Schwarz + Doppelkupplung Rot Weitere Informationen: | | Höhe: | 6.2 mm | Farbe: | schwarz + rot | Breite: | 69 mm | Nennspannung: | 1000 + 600 V DC/AC | Typ: | MSL-504 | Nennstrom: | 15 A | Ø/Stecker-Typ: | 4 mm | Material: | PVC | Stecker-Besonderheiten: | isoliert | Messkategorie: | CAT III 1000 V + CAT IV 600 V | Herstellerfarbe: | Schwarz + Rot | Anschluss A: | Buchse 4 mm | Anschluss B: | Buchse 4 mm | Temperaturbereich: | 0 - 40 °C | Kontaktmaterial: | Kupfer | Produkt-Art: | Messleitungsverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,60* | € 8,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,64* | € 8,61* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,80* | € 18,23* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,32* | € 28,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|