Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MSL-504 Messleitungsverbinder [Buchse 4mm - Buchse 4 mm] Schwarz, Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062953
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MSL-504
EAN/GTIN:
     4016139331287
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
MSL-504
bananenkabel
messchnur
VOLTCRAFT MSL-504 Messleitungsverbinder [Buchse 4mm - Buchse 4 mm] Schwarz, Rot 1St.

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Für sämtliche 4 mm Stecker geeignet

Doppelkupplung zum Verbinden sämtlicher Messleitungen mit 4 mm Steckern. Somit können Kabel und Leitungen auf einfache Weise verlängert werden. Es können nicht isolierte (CAT I) Leitungen als auch isolierte (CAT IV) Leitungen verbunden werden.

Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Ø/Stecker-Typ: 4 mm
Temperaturbereich: 0 - 40 °C
Nennstrom: 15 A
Anschluss A: Buchse 4 mm
Anschluss B: Buchse 4 mm
Material: PVC
Messkategorie: CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Stecker-Besonderheiten: isoliert
Nennspannung: 1000 + 600 V DC/AC
Typ: MSL-504
Produkt-Art: Messleitungsverbinder
Kategorie: Messleitungsverbinder
Kontaktmaterial: Kupfer
Höhe: 6.2 mm
Breite: 69 mm
Farbe: schwarz + rot
Hersteller-Nr.: MSL-504
EAN: 4016139331287
7-12 mW/sr

Lieferumfang: Doppelkupplung Schwarz + Doppelkupplung Rot

Weitere Suchbegriffe: messkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 8,61*
1 Tag
758
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,62*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 12,79*
€ 18,26*
€ 3,50*
ab € 20,23*
€ 28,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.