| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1603012-BP Herst.-Nr.: MSL-504 EAN/GTIN: 4016139331287 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT MSL-504 Messleitungsverbinder [Buchse 4 mm - Buchse 4 mm] Schwarz,Rot 1 St.
Voltcraft Doppelkupplung MSL-504
CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Für sämtliche 4 mm Stecker geeignet
Doppelkupplung zum Verbinden sämtlicher Messleitungen mit 4 mm Steckern. Somit können Kabel und Leitungen auf einfache Weise verlängert werden. Es können nicht isolierte (CAT I) Leitungen als auch isolierte (CAT IV) Leitungen verbunden werden.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Buchse 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Buchse 4 mm · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kontaktmaterial: Kupfer · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Nennspannung: 1000 V,600 V DC/AC · Nennstrom: 15 A · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.2 mm · Stecker-Besonderheiten: isoliert
Lieferumfang: Doppelkupplung Schwarz,Doppelkupplung Rot
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Rot | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Buchse 4 mm | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Buchse 4 mm | Produktabmessung, Höhe: | 6.2 mm | Produktabmessung, Breite: | 69 mm | Nennstrom - gerundet: | 15 A | Marke: | VOLTCRAFT | Farbe: | schwarz | rot | Material: | PVC | Messkategorie (LOV): | CAT III 1000 V | CAT IV 600 V | Stecker-Besonderheiten: | isoliert | Typ (Hersteller-Typ): | MSL-504 | Nennstrom: | 15 A | Nennspannung: | 1000 V | 600 V | Durchmesser/Stecker-Typ: | 4 mm | Kontaktmaterial: | Kupfer | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Messleitungsverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,54* | € 8,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,58* | € 8,55* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,78* | € 18,18* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,35* | € 28,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|