Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 21700540 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 8P8C 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72653
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21700540
EAN/GTIN:
     4044773781007
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Hierbei handelt es sich um einen werkzeugreifen RJ45-Stecker mit IDC-Kontaktierung. Die 8polige Verbindung ist wiederbeschaltbar, zugfest und vibrationsbeständig. Der Anschlussblock kann sowohl geschirmte als auch ungeschirmte Kabel bis 8 mm Ø aufnehmen.
Features:
Schnellanschlusstechnik
Werkzeugfrei
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
21700540
Typ:
21700540
Anschlussseite A:
RJ45
Anschlussseite B:
RJ45
Nennstrom:
1.75 A
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl:
8P8C
Anschluss:
Schneid-Klemm
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 5,80*
ab € 9,40*
€ 13,18*
€ 5,46*
ab € 9,43*
€ 13,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,44*
€ 13,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 9,48*
€ 13,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,58*
€ 13,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.