Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X72556 Herst.-Nr.: 0086104 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die ÖLFLEX® HEAT 205 Schaltlitze zeichnet sich besonders aus durch die hohe thermische, mechanische und chemische Beständigkeit in Messgeräten, Öfen, Ziegeleien, Wärmegeräten, Küchenanlagen, chemischen Anlagen und überall dort, wo eine hohe Temperatur vorzufinden ist. Geringste dielektrische Verluste mit hoher Temperaturbeständigkeit. Features: -100 - +200 °C Thermische & chemische Beständigkeit Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Nennspannung: | 500 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 0086104 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Außen-Ø: | 2.60 mm | Besonderheiten: | Hitzebeständig + Flammwidrig + Ölbeständig + Säurebeständig | Prüfspannung: | 2500 V | Herstellerfarbe: | Rot | Kabeltyp: | ÖLFLEX® HEAT 205 SC | Isolationsmaterial: | Fluorethylenpropylen | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +205 °C | Nennspannung U0: | 300 V | Querschnitt: | 1 x 2.50 mm² | Querschnitt (je Ader): | 2.50 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Hochtemperaturader |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,5584* | € 1,9184* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,74* | € 2,14* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,54923* | € 2,42923* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 1,31* | € 3,37* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 2,28* | € 7,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,28* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|