Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech MG320 Isolationsmessgerät 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000V 20 GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X723471
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MG320
EAN/GTIN:
     0793950383223
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät extech
isolationsmessgerät
Der MG320 verfügt über ein robustes Design für eine hohe Beanspruchung. Der MG320 misst den Isolationswiderstand, die AC-/DC-Spannung und den Widerstand. Die Isolationswiderstandsprüfungen werden automatisch mit 5 Testspannungen von 50V bis 1000V durchgeführt. Der MG320 kann bis zu 99 Messungen speichern und aufrufen. Der MG320 eignet sich für das Messen des Isolationswiderstands von elektrischen Ausrüstungen wie Transformatoren, Motoren, Kabeln, Schaltern und Geräten.
Features:
CAT IV 600 V
Isolationsprüfer und Multimeter
Lieferumfang:
Sicherheitsmessleitungen · Krokoklemme · Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
225 mm
Länge:
59 mm
Breite:
103 mm
Gewicht:
0.7 kg
Schnittstellen:
keine
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Frequenz (max.):
400 Hz
Prüfspannung:
50 + 100 + 250 + 500 + 1000 V
Isolationswiderstand (max.):
20 GΩ
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Messbereich Widerstand:
0.01 MΩ - 20 GΩ
Durchgangs-Prüfung:
0.01 Ω - 20 kΩ
Frequenz (min.):
50 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Spannung (max.):
600 V
Messbereich Spannung (min.):
0.1 V
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Extech, isolationstester, isolationsmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 267,31*
€ 343,46*
Frei Haus
ab € 296,65*
€ 343,46*
€ 5,90*
ab € 295,05*
€ 343,52*
Frei Haus
ab € 352,93*
€ 404,42*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 463,04*
€ 523,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,46*
€ 408,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,15*
€ 397,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,07*
€ 366,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,87*
€ 339,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,80*
€ 328,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,31*
€ 318,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.