| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0912 Herst.-Nr.: MG320 EAN/GTIN: 4099891472030 |
| | |
|
| | |
| Isolationstester, MG320, extech Kombiniert einen tragbaren 20GΩ/1000V-Isolationstester mit einem True RMS MultiMeter. Der Isolationstester verfügt über PI/DAR-Modi, einen programmierbaren Timer und einen Komparator für kundenspezifische Testkonfigurationen und schnelle Ergebnisse. Zu den Multimeter-Funktionen gehören AC/DC-Spannungs-, Widerstands- und Kontinuitätstest. Manuelles Speichern/Abrufen von bis zu 99 Messwerten. Ausgestattet mit einem robusten Gehäuse und einer großen hintergrundbeleuchteten LCD-Anzeige mit 6.000 Messwerten und analogem Bargraph. Komplett mit Messleitungen, Krokodilklemme, 6 x AA-Batterien und Softtasche. Features * Messung des Isolationswiderstandes gegen 20GΩ * 5 Testspannungsbereiche * Messungen des Polarisationsindex (PI) und des dielektrischen Absorptionsverhältnisses (DAR) * Niederwiderstandsmessung mit Null-Funktion * Programmierbare Timer-Funktion legt die Dauer des Tests fest * Der Vergleichsmodus ermöglicht es dem Benutzer, die Pass/Fail-Werte für Isolationsmessungen einzustellen * Stufenspannung (10% Stufen bei 50% bis 120% des Bereichs) * Automatische Entladung des Spannungstestsignals * Manuelles Speichern/Abrufen von bis zu 99 Messwerten * Hintergrundbeleuchtetes 6.000-Zähler-Display mit analoger Balkenanzeige * Hochspannungs- und Überlastanzeige * Datenhaltung zum Einfrieren des angezeigten Messwertes * Abschaltautomatik und Anzeige einer schwachen Batterie * Komplett mit Messleitungen, Krokodilklemme, 6 x AA-Batterien und weicher Tasche Weitere Informationen: | | Ausführung: | Isolationsmessgerät | Batterie: | AA | Überspannungskategorie: | CAT IV 600 V | Isolationswiderstand min.: | 50 MΩ | Isolationswiderstand max.: | 20 GΩ | Messwert Gleichspannung max.: | 600 V | Messwert Wechselspannung max.: | 600 V | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Isolationsprüfgerät, Multimeter, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Digital-Multimeter, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,50* | € 344,12* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 295,79* | € 344,13* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 296,20* | € 344,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 352,93* | € 407,60* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 544,92* | € 628,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|