Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52100623 SKINDICHT® E-M25 Dichtring Einschnittdichtring M25 Chloropren-Kautschuk Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72312
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52100623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabeleinsteckstutzen
Einschnittdichtringe ermöglichen durch einfaches Herausbrechen der verschiedenen Einschnitte individuelle Anpassung an verschiedene Kabel-Ø.
Features:
Für metrische Kabelverschraubungen
Für verschiedene Kabeldurchmesser
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
52100623
Typ:
SKINDICHT® E-M25
Temperaturbereich:
-20 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Chloropren-Kautschuk
Außen-Ø:
22.6 mm
Besonderheiten:
Einschnittdichtring
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Dichtring
Größe:
M25
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Dichtring
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, würgenippel m25, dichtring, 02050000404740, 04044773332926, LAPP
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2102*
€ 0,2802*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,21099*
€ 0,28099*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2455*
€ 0,3255*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,211*
€ 0,334*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.