Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 53120113 LED-Signalleuchte Grün E10 12 V/DC, 12 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X722571
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     53120113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leds mit Schraubsockel
Kontrolllampe
Kontrollleuchte

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
0.22 W
Länge:
25 mm
Farbe:
grün
Sockel:
E10
Typ:
53120113
Betriebsstrom:
18 mA
Durchmesser:
10 mm
Lebensdauer:
25000 h
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung:
12 + 12 V/AC
Abstrahlwinkel:
90 °
Wellenlänge:
515 + 525 nm
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel E10, Sockel E10, kontrollleuchte grün 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, Barthelme, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 3,37*
2 Tage
107
1
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 3,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.