Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 53120113 LED-Signalleuchte Grün E10 12 V/DC, 12 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1603320-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     53120113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leds mit Schraubsockel
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Barthelme 53120113 LED-Signalleuchte Grün E10 12 V/DC,12 V/AC

LED Lampe T10x25 E10

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 90 ° · Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC · Betriebsstrom: 18 mA · Herstellerfarbe: Grün · Lebensdauer: 25000 h · Leistung: 0.22 W · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Sockel: E10 · Typ: 53120113 · Wellenlänge: 515 nm,525 nm

Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel E10, Sockel E10, kontrollleuchte grün 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, Barthelme, 53120113, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 3,38*
Lager 102
110
1
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 3,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.