Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen LED-5-BL-6,8-GN-750 LED bedrahtet Grün Rund 5mm 750 mcd 130° 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X721361
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     LED-5-BL-6,8-GN-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
8.7 mm
Farbe:
grün
Durchmesser:
5 mm
Blink-Frequenz:
6.8 Hz
Bauart:
THT
Gehäuse:
5 mm
LED-Besonderheiten:
blinkend
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus
Durchlassspannung U(F):
3.3 V
Lichtstärke I(V):
750 mcd
Abstrahlwinkel:
130 °
Wellenlänge:
525 nm
Herstellerfarbe:
Grün
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, LED-5-BL-6, 8-GN-750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.