Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170009-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 10.30mm RG11 A/U 75Ω Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72080
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170009-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Diese Koaxial-, RGB-Kabel eignen sich zur verzerrungsfreien und dämpfungsarmen Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite. Durch den Aufbau ist es deutlich unempfindlicher gegenüber externen Störeinflüssen. Das RGB-Kabel wird als Verbindungskabel für Monitore verwendet.
Features:
Flexibler Innenleiter
Meterware
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170009-1
Typ:
RG-11 A/U
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
10.30 mm
Impedanz:
75 Ω
Besonderheiten:
Geflechtschirm + flexibler Innenleiter + UV-Beständig + Hitzebeständig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
RG11 A/U
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 5,71*
1 Tag
288
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,98*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 7,11*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,11*
€ 8,46
pro Meter
ab 3 Meter
€ 7,03*
€ 8,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,50*
€ 7,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,01*
€ 7,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,76*
€ 6,85
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,20*
€ 6,19
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,98*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.