Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1551CGY Universal-Gehäuse ABS Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X720041
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551CGY
EAN/GTIN:
     0623980572994
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Länge:
15 mm
Farbe:
grau
Breite:
30 mm
Schutzart:
IP54
Typ:
1551CGY
Länge bzw. Tiefe:
15 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Grau
Normen:
UL94-HB
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Hammond Electronics
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 4,36*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 4,37*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 4,40*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,99*
€ 4,97*
49 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,27*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.