Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170261-1 Busleitung UNITRONIC® BUS 2 x 2 x 0.22mm² Violett Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X71727
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170261-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
Applikation Prozessautomation für die Anbindung von Sensoren und Aktoren - auch im explosionsgefährteten Bereich.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Für feste Verlegung
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170261-1
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Leiterwiderstand:
UNITRONIC® Bus CAN UL/CSA (Schleife): max 186 Ω/km · UNITRONIC® Bus FD P CAN UL/CSA (Schle
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Betriebskapazität:
(800 Hz) max. 40 nF/km
Außen-Ø:
7.60 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flammwidrig + Ölbeständig
Prüfspannung:
Ader/Ader: 1500 V
Herstellerfarbe:
Violett
Kabeltyp:
UNITRONIC® BUS
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
8
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Busleitung
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Geschirmt:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,8649*
€ 2,3414*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,61179*
€ 2,53179*
1
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 4,44*
1 Tag
410
1
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,96*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 7,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,33*
€ 8,72
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,27*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,56*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30161
ab € 14,83*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.