Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1591500-1 Telefonkabel J-Y(ST)Y 1 x 2 x 0.80mm Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X71522
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1591500-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Für die Übertragung von analogen oder digitalen Signalen vorgesehen. Wird ausschließlich für die feste Verlegung verwendet.
Features:
Paarverseilt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1591500-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer, blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
6 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0815
Kabeltyp:
J-Y(ST)Y
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Querschnitt:
1 x 2 x 0.80 mm
Anzahl Adern:
2 x
Normen:
J-Y(ST)Y
Produkt-Art:
Telefonkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Geschirmt:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,3512*
€ 0,4812*
500
€ 65,00*
ab € 1,129*
€ 1,319*
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,83*
1 Tag
316
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,83*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 2,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,92*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,09*
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 55,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.