Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 60.7001-10029 Litze FLEXI-E 1 x 0.10mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X71451
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7001-10029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hochflexible, basisisolierte Litzenleitung mit sauerstofffreier Cu-Litze. Anwendungsbeispiele: Interne Verdrahtung beweglicher Bauteile mit mittlerer mechanischer Beanspruchung. Hochflexible Verbindungsleitungen im Laborbereich, wenn mit kleinen Spannungen gearbeitet wird.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
150 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
60.7001-10029
Isolierung:
PVC
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
26 x 0.07 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
1 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Prüfspannung:
2000 V/AC
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabeltyp:
FLEXI-E
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Querschnitt:
1 x 0.10 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.10 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m, litze, litze weiß, Stäubli, FLEXI-E, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,26*
1 Tag
64
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,27*
Lager 615
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,29*
7 Tage
64
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,45*
€ 10,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,69* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 6,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.