Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leoni 76783021K779-1 Fahrzeugleitung FLRY-A 1 x 0.50mm² Grau, Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X71332
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783021K779-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + weiß
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
76783021K779-1
Isolierung:
Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
19 x 0.19 mm
Leiteraufbau:
Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
1.60 mm
Besonderheiten:
Symmetrischer Aufbau + Flexibel
Herstellerfarbe:
Grau + Weiß
Prüfzeichen:
DIN EN 13 602, ISO 6722
Kabeltyp:
FLRY-A
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
1 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
Siehe Datenblatt
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 0,5 mm², fly kabel, fahrzeugleitung 0,5mm², Leoni, FLRY-A, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
175
3
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,21*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 60 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 45000 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,62* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 6,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,87*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.