Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1600252-1 Gummischlauchleitung H05RN-F 3 x 0.75mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X71163
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600252-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RN-F
gummischlauchleitung h05rn-f 3x0,75
Mittlere Gummischlauchleitung zur Verwendung an Handgeräten und leichten Werkstattgeräten mit mittlerer Beanspruchung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.
Aufbaudaten: Feindrähtige Cu-Litze, Aderisolation aus Gummi, Adern verseilt, verschiedenfarbig bzw. Nummerndruck auf schwarzer Ader nach VDE 0293. Außenmantel aus Polychloroprene-Gummi, ozonbeständig, flammwidrig.
Features:
Mittlere Beanspruchung
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H05RN-F.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1600252-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
bis 5 Adern: nach VDE 0293-308
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
8.1 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Kältebeständig + UV-Beständig + Harmonisiert
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
VDE 0282 Teil 4 / HD 22.4 S3
Kabeltyp:
H05RN-F
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Querschnitt:
3 x 0.75 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 3x1, gummischlauchleitung, LAPP, verlegekabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 3,58*
1 Tag
289
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,59*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,31*
€ 21,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20090
ab € 45,84*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.