Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leoni 76783051K001-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1mm² Schwarz, Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615-X71031
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783051K001-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + gelb
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
76783051K001-1
Isolierung:
Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
32 x 0.21 mm
Leiteraufbau:
Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
2.10 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Prüfzeichen:
DIN EN 13 602, ISO 6722
Kabeltyp:
FLRY-B
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
1 x 1 mm²
Querschnitt (je Ader):
1 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
Siehe Datenblatt
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 1x1², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Leoni, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 22.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,95* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 15 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.