Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 49900182 Litze LiY-Z 2 x 2.50mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X70902
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     49900182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 500m weiss
litze
PVC-isolierte Zwillingslitze, flexibel bei geringer mechanischer Beanspruchung. Zwei Adern flach nebeneinander und durch die Isolierhülle miteinander verbunden. Geeignet für die interne Verdrahtung von elektronischen Baugruppen sowie Informationsverarbeitungsanlagen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
7.2 mm
Nennspannung:
900 V
Höhe:
3.5 mm
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
49900182
Isolierung:
PVC-Mischung
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
50 x 0.25 mm
Leiteraufbau:
Kupferlitze, blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Besonderheiten:
Flache Ausführung + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabeltyp:
LiY-Z
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
2 x 2.50 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze 500 m, LAPP, LiY-Z, Schaltlitzte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,91*
1 Tag
509
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,92*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,76*
€ 23,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.