Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4522922S Litze X07V-K 1 x 2.50mm² Dunkelblau, Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X70752
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522922S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten mit Farbwendel gekennzeichnet. Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
• Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung
Features:
Feindrähtig
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau + weiß
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4522922S
Material (Details):
Cu Blank, feindrähtig Kl. 5
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Klasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
3.70 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Dunkelblau + Weiß
Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
Kabeltyp:
X07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze blau weiß, litze, litze 100m, LAPP, X07V-K, Schaltlitze
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1100
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,60342*
€ 0,77342*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,6428*
€ 0,8228*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 4,98*
ab € 0,7105*
€ 0,9005*
2 Tage
1801
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,77*
€ 0,97*
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,19* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 10,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.