Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 0083010 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1 x 0.75mm² Transparent Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X70620
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0083010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Die ÖLFLEX® HEAT 205 Schaltlitze zeichnet sich besonders aus durch die hohe thermische, mechanische und chemische Beständigkeit in Messgeräten, Öfen, Ziegeleien, Wärmegeräten, Küchenanlagen, chemischen Anlagen und überall dort, wo eine hohe Temperatur vorzufinden ist. Geringste dielektrische Verluste mit hoher Temperaturbeständigkeit.
Features:
-100 - +200 °C
Thermische & chemische Beständigkeit
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
0083010
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
1.76 mm
Besonderheiten:
Hitzebeständig + Flammwidrig + Ölbeständig + Säurebeständig
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Transparent
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Isolationsmaterial:
Fluorethylenpropylen
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+205 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, lappkabel litze transparent, litze, litze transparent, LAPP, ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,87865*
€ 1,09865*
100
€ 5,46*
ab € 0,8829*
€ 1,1029*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 1,09*
€ 1,36*
1
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,66*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,93*
€ 4,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,75*
€ 5,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.