Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBE 1121500 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 4mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X70282
Hersteller:
     KBE Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1121500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1121500
Typ:
FLRY-B
Isolierung:
PVC
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Elektrolyt-Kupfer; blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
200 m
Außen-Ø:
3.40 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
FLRY-B
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
1 x 4 mm²
Querschnitt (je Ader):
4 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
DIN 72 551 Teil 5 und 6 · ISO 6722 Klasse A und B
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: 4,0 mm² fahrzeugleitung flry, fly kabel, fahrzeugleitung flry, KBE, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,52*
€ 6,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,75*
€ 5,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.