| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X70045 Herst.-Nr.: 0100105 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ÖLFLEX® HEAT 260 SC Einzeladern werden zum Verdrahten und Verbinden in Schaltschränken mit hoher Wärmebildung, in Messgeräten, Öfen, Ziegeleien, Wärmegeräten, Küchenanlagen und Installationen der Chemietechnik verwendet. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist, unabhängig von hohen Temperaturen, der Einsatz in Verbindung mit höchst aggressiven Medien. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säuren, Alkalien, Lösungsmittel, synthetische Flüssigkeiten, Lacke, Benzin und Öle. Features: Für extremste Einsätze -190 - +260 °C Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 500 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 0100105 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Versilberte Kupferdrähte | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Außen-Ø: | 1.27 mm | Besonderheiten: | Hitzebeständig + Ölbeständig + Säurebeständig | Prüfspannung: | 3400 V | Herstellerfarbe: | Weiß | AWG max.: | 22 | Kabeltyp: | ÖLFLEX® HEAT 260 SC | Isolationsmaterial: | Polytetrafluorethylen | Nennspannung U0: | 300 V | Querschnitt: | 1 x 0.35 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.35 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Hochtemperaturader |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 0,8093* | € 1,0493* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 0,81492* | € 1,05492* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 1,02* | € 1,67* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,98* | € 2,55* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 1,54* | € 4,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,54* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|