Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1 Stück Einsatz Dimmer ATHENIS Aluminium 842800187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X700331
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     842800187
EAN/GTIN:
     4008224614764
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Druck-Wechselschalter - LED Dimmer, für Glüh und 230V Halogenlampen, dimmbare LED´s, sowie für Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Trafos. Einstellbare Grundhelligkeit, mit Softrastung, Welle 4 mm, Phasenanschnitt RL 7-110W/VA.
Features:
Schuztart: IP20
Material: Metall
Farbe: Aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Passend für (Details):
Mechanischer Transformator
Nennspannung:
230 V
Ausführung:
Unterputz Dimmer
Komponente:
Einsatz
Schutzart:
IP20
Funktion:
Dimmer
Schaltleistung:
7 W - 110 W
Schaltleistung (LED-Lampe):
3 W - 35 W
Material:
Metall
Serie:
ATHENIS
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Aluminium
Schaltleistung (Halogenlampe):
7 W - 110 W
Schaltleistung (Glühlampe):
7 W - 110 W
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 40,51*
€ 53,72*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 45,22*
€ 59,78*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,15*
€ 59,78*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 54,70*
€ 69,91*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 56,28*
€ 73,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.