Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X649312 Herst.-Nr.: BT010902 EAN/GTIN: 4042146773567 |
| |
|
| | |
| nach DIN 895 gefertigt Maulstellung 15° abgewinkelt matt verchromt Chrom Vanadium Schlüsselweite 10 x 11 mm Der BRILLIANT TOOLS Doppel-Maulschlüssel BT010902 wird aus Chrom Vanadium Stahl im Gesenk geschmiedet und anschließend gehärtet. Die Oberfläche ist für einen verbesserten Rostschutz matt verchromt und nach DIN 895 gefertigt, dadurch sitzt er auch besonders gut in der Hand. Der metrische Doppel-Maulschlüssel hat doppelseitig eine 15° Maulstellung. Der Doppel-Maulschlüssel wird aus Chrom Vanadium Stahl im Gesenk geschmiedet und anschließend gehärtet. Der Schlüssel hat eine Gesamtlänge von 13 cm und eine Kopfhöhe von 4,4 mm.
UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART
In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!
Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite (Metrisch): | 10 + 11 mm | Produkt-Art: | Doppel-Maulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brilliant Tools, Doppelgabelschluessel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 1,50* | € 2,33* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,38* | € 2,39* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,61* | € 2,49* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,62* | € 2,53* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,69* | € 5,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|