Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X602162 Herst.-Nr.: BT013708 EAN/GTIN: 4042146863794 |
| |
|
| | |
| in Anlehnung an DIN 3113 gefertigt feinverzahnt mit 72 Zähnen Rückschwenkwinkel 5° gerade Form matt verchromt Chrom Vanadium Schlüsselweite 8 mm Der BRILLIANT TOOLS Ratschenringschlüssel BT013708 wird in Anlehnung an DIN 3113 gefertigt. Der metrische Ringschlüssel mit Ratschenfunktion ist feinverzahnt mit 72 Zähnen und hat einen Rückschwenkwinkel von 5°. Der Schlüssel hat eine Gesamtlänge von 14 cm und eine gerade Form. Die Maulstellung ist um 15° abgewinkelt. Eine Umstellung der Ratschenfunktion (rechts / links) erfolgt durch Umdrehen des Schlüssels. Die Oberfläche ist matt verchromt, dadurch liegt er besonders gut in der Hand und ermöglicht so eine optimale Kraftübertragung.
UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART
In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!
Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Ratschen-Ringschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel 8mm, knarren ringschlüssel, Brilliant Tools, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 3,49* | € 5,17* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,45* | € 5,35* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,82* | € 5,63* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,78* | € 5,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|