| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X597782 Herst.-Nr.: 4913000 EAN/GTIN: 4006885491304 |
| |
|
| | |
| Die Staubmaske der Filterklasse FFP3 von wolfcraft entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Sie schützt Sie vor giftigen und krebserregenden Stoffen sowie Staub, Nebel und Rauch, wie z. B. von Arsen, Asbest, Bakterien, Beryll, krebserzeugenden Partikeln, Mist, Dünger, Nickel, Strychnin, Viren, Hartholz und Edelstahl. Für den einfachen Transport und die platzsparende Aufbewahrung kann die Maske leicht zusammengefaltet werden. Die Schutzklasse ist für die Filterung von 99,5 Prozent der Partikel bis zu einer Größe von 0,6 μm und den sicheren Einsatz am Arbeitsplatz bei bis zur 30-fachen Überschreitung des Grenzwertes (AGW) ausgelegt. Die Maske ist mit einem zusätzlichen Atemventil ausgestattet, das Ihnen die Atmung im Vergleich zu ventillosen Masken deutlich erleichtert. Das weiche, innovative Filtergewebe ist angenehm zu tragen und sorgt für eine gute Abdichtung entlang Ihrer Gesichtskontur. Das Nasenstück ist formbar, dadurch können Sie es individuell anpassen, sodass es dicht und komfortabel sitzt. Als Einwegprodukt kann sie für eine Arbeitsschicht verwendet werden und bietet Ihnen Sicherheit durch kontrollierte Qualität gem. Norm EN 149:2001 + A1:2009. Lieferumfang: 1 Feinstaubmaske faltbar, FFP3 V NR Hinweise: Schutz vor gesundheitsschädlichen sowie erbgutverändernden Partikeln und Krankheitserregern Weitere Informationen: | | Normen: | DIN EN 149:2001 + A1:2009 | Filter: | FFP3 | EN Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 | DIN-Norm: | DIN 149:2001 + A1:2009 | Produkt-Art: | Feinstaubmaske mit Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, Wolfcraft, schutzausrüstung, mundschutz, feinstaubeinwegmasken |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,69* | € 8,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,43* | € 8,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,08* | € 27,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|