Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 13 064 001 SRL 1020 Fasspumpe 22000 ml/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X596482
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     13 064 001
EAN/GTIN:
     4103810421044
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Förderleistung (l/Umdrehung): 0,18
Förderleistung bei 60 Umdrehungen/min (l/min): ca. 10
Fördermedien: Wasser, Diesel, Scheibenklar, Säuren und Laugen
Medienbeständigkeit: siehe Beständigkeitstabelle
Einsatz: Behälter für 60/200/220 l
Anwendung: zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern, Vorratskannen und Kanistern
Länge Saugrohr (mm): 1020
Fassverschraubung: G 2'' a

Werkstoffe der medienberührenden Teile
Pumpengehäuse: PPS
Dichtungen: PTFE
Saugrohr: INOX
Auslauf: INOX

Über Fassverschraubung höhenverstellbar


Geeignet für Wasser, Diesel, Scheibenklar, Säuren und Laugen gemäß Beständigkeitstabelle
Weitere Informationen:
Höhe:
1325 mm
Länge:
250 mm
Breite:
220 mm
Fördermenge (max.):
22000 ml/min
Produkt-Art:
Fasspumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 138,24*
€ 209,45*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 175,74*
€ 209,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,45*
€ 249,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,22*
€ 244,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.