Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C.A 6545 Isolationsmessgerät 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000V 10 TΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X591252
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01139711
EAN/GTIN:
     3663653008716
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
chauvin arnoux isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Beschreibung
Digitaler Isolationsmesser für 5000 V

In seinem robusten, baustellentauglichen Gehäuse ist der C.A 6545 das optimale Instrument für die quantitative und qualitative Prüfung von Isolationen. Gleichzeitig zum Isolationswiderstand zeigt der Prüfer auch Spannungen, Kapazitäten und Restströme an.

Technische Daten und Funktionen:
Umfassender Messbereich: 10 kΩ bis 10 TΩ
Vier vorgegebene Prüfspannungen: 500, 1000, 2500 und 5000 V
Prüfspannung von 40 V bis 5100 V in 10 V- bzw. 100 V-Schritten programmierbar
Großformatige, beleuchtete LCD-Anzeige für Zahlenwerte und Bargraph
Qualitativer Isolationstest mit automatischer Berechnung der Parameter DAR, PI, DD und Aufzeichnung der Kurve R(t)
Zahlreiche Funktionen: Programmierbare Prüfdauer, Begrenzung der Prüfspannung auf ungefährliche Werte, Smooth, programmierbare Alarme usw.
Stromversorgung: NiMH-Akkus für ca. einen Monat Betriebsdauer bei 10 DAR- und 5 PI-Messungen pro Tag
Installationskategorie: IEC 61010-1 CAT III 1000 V oder CAT I 2500 V und IEC 61557
Abmessungen: 270 x 250 x 180 mm; Gewicht: 4,3 kg
Features:
Robuster Isolationsmesser für anspruchsvolle Einsätze zur Messung sehr hoher Isolationswiderstände bis 10 TΩ mit Prüfspannungen bis 5 kV
Großes beleuchtetes LCD-Display mit digitaler Anzeige und Analog-Bargraph
Automatische Berechnung der Isolationsqualitätsparameter (DAR, PI, DD)
Mit 4 festen und einer einstellbaren Prüfspannung von 40 V bis 5100 V
Einstellbare Prüfdauer zur verbesserten Beurteilung einer Isolierung bei länger anliegenden Prüfspannungen
Kurvenzeichnung R(T): Automatische Speicherung von Messwerten bei Prüfungen mit programmierter Dauer
Smooth-Funktion: Glättung von instabilen Messergebnissen zur besseren Ables- und Auswertbarkeit
Lieferumfang:
1 Transporttasche + 2 Sicherheits-Hochspannungsleitungen mit HS-Stecker und HS-Krokodilklemme (rot/blau + 3m) + 1 geschützte Sicherheits-Hochspannungsleitung mit HS-Stecker mit Rückkontakt und HS-Krokodilklemme (schwarz + 3m) + 1 geschützte Sicherheits-Hochspannungsleitung mit HS-Stecker und HS-Stecker mit Rückkontakt (blau + 35cm) + 1 Netzanschlusskabel 1,8 m + 8 vereinfachte Bedienungsanleitungen + 1 USB-Stick mit Bedienungsanleitungen
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Länge:
250 mm
Breite:
180 mm
Schutzart:
IP53
Gewicht:
4300 g
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Prüfspannung:
500 + 1000 + 2500 + 5000 V
Isolationswiderstand (max.):
10 TΩ
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Messbereich Widerstand:
10 kΩ - 10 TΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
85-256 V/50 - 60 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Chauvin Arnoux, CA 6545, isolationstester, isolationsmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.745,67*
€ 2.916,95*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.831,49*
€ 2.916,97*
Frei Haus
ab € 2.981,71*
€ 3.069,09*
Frei Haus
ab € 3.060,59*
€ 3.245,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.155,65*
€ 3.245,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.916,95*
€ 3.471,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.889,45*
€ 3.438,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.861,49*
€ 3.405,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.790,84*
€ 3.321,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.745,67*
€ 3.267,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295508
ab € 240,36*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295512
ab € 240,27*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295515
ab € 275,28*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295507
ab € 159,27*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295511
ab € 158,74*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295514
ab € 189,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.