Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C.A 6505 Isolationsmessgerät 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000V 10 TΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X591232
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01139714
EAN/GTIN:
     3663653008693
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
chauvin arnoux isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Beschreibung
Mit dem Megohmmeter C.A 6505 für 5 kV können auf einfache Weise Messungen zur Steuerung und Wartung industrieller Anlagen erfolgen.

Der C.A 6505 wird in einem robusten Baustellengehäuse geliefert und ermöglicht sehr präzise, fachmännische Isolationsmessungen.

Nach dem Anschließen sind sofort Messungen der Spannung, Frequenz, Kapazität und Stromstärke der Anlagen oder Prüflinge möglich.

Technische Daten und Funktionen:
Prüfspannung: vorgegeben 500/1000/2500/5000 V DC oder variabel 40 V bis 5100 V DC
Messbereich: 10 kΩ bis 10 TΩ
Programmierbare Messdauer
Berechnung der DAR- und PI-Werte zur Isolationsqualität
Messung von Spannung, Kapazität und Fehlerstrom
LCD-Anzeige mit Bargraph
Stromversorgung über NiMH-Akku
Erfüllt IEC 61557
Schutzart: IP53
Installationskategorie: IEC 61010 1000 V CAT III
Abmessungen: 270 x 250 x 180 mm; Gewicht: 4,3 kg
Features:
Robuster Isolationsmesser für anspruchsvolle Einsätze zur Messung sehr hoher Isolationswiderstände bis 10 TΩ mit Prüfspannungen bis 5 kV
Großes beleuchtetes LCD-Display mit digitaler Anzeige und Analog-Bargraph
Automatische Berechnung der Isolationsqualitätsparameter (DAR, PI)
Mit 4 festen und einer einstellbaren Prüfspannung von 40 V bis 5100 V
Einstellbare Prüfdauer zur verbesserten Beurteilung einer Isolierung bei länger anliegenden Prüfspannungen
Lieferumfang:
1 Transporttasche + 2 Sicherheits-Hochspannungsleitungen mit HS-Stecker und HS-Krokodilklemme (rot/blau + 3m) + 1 geschützte Sicherheits-Hochspannungsleitung mit HS-Stecker mit Rückkontakt und HS-Krokodilklemme (schwarz + 3m) + 1 geschützte Sicherheits-Hochspannungsleitung mit HS-Stecker und HS-Stecker mit Rückkontakt (blau + 35cm) + 1 Netzanschlusskabel 1,8 m + 1 USB-Stick mit Bedienungsanleitungen
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Länge:
250 mm
Breite:
180 mm
Schutzart:
IP53
Gewicht:
4300 g
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Prüfspannung:
500 + 1000 + 2500 + 5000 V
Isolationswiderstand (max.):
10 TΩ
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Messbereich Widerstand:
10 kΩ - 10 TΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
85-256 V/50 - 60 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Chauvin Arnoux, CA 6505, isolationstester, isolationsmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.427,31*
€ 2.582,13*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.499,71*
€ 2.582,15*
Frei Haus
ab € 2.636,14*
€ 2.714,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.789,80*
€ 2.868,53*
Frei Haus
ab € 2.725,53*
€ 2.890,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.582,13*
€ 3.072,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.547,98*
€ 3.032,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.523,66*
€ 3.003,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.463,99*
€ 2.932,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.427,31*
€ 2.888,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295508
ab € 240,36*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295512
ab € 240,27*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295515
ab € 275,28*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295507
ab € 159,27*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295511
ab € 158,74*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295514
ab € 189,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.