Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm Einsatz Wechselschalter Delta Aluminium (Metallic) 5TA2118


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X58578
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA2118
EAN/GTIN:
     4001869038032
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
DELTA Schalter-Geräteeinsatz UP, Doppel-Wechselschalter 10A 250V DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Auch Hochwertigkeit und Langlebigkeit unserer DELTA Schalter und Steckdosen können wir mit unserer hohen Kompetenz in der Herstellung garantieren - vom Einzelteil bis zum fertigen Produkt. Die Siemens Schaltereinsätze zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Schalter in den Varianten Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie Taster verschiedenen Ausführungen. 2. Geräteeinsatz mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher. 3. 3 mm Putzausgleich sorgen auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. 4. Vielfältige Ausführungen wie Jalousiesteuerung, Bewegungsmeldung, Zeitschaltung und auch Raumtemperaturregelung sind verfügbar. siemens.de/delta. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.
Hinweise:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Farbe:
grau
Breite:
70 mm
Nennspannung:
250 V
Komponente:
Einsatz
Schutzart:
IP20
Nennstrom:
10 A
Funktion:
Wechselschalter
Material:
Metall
Serie:
Delta
Herstellerfarbe:
Aluminium (Metallic)
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, siemens ausschalter, ausschalter, wechselschalter 10a, Siemens, Schalter und Steckdosen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,12*
€ 15,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,23*
€ 15,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,24*
€ 16,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,80*
€ 16,53*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 12,04*
€ 16,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG2498
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.