| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X57913 Herst.-Nr.: 9871 EAN/GTIN: 4016138176216 |
| |
|
| | |
| Die Serie mit dem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis. Alle Schalter und Kombinationen sind spritzwassergeschützt. Robuste Ausführung mit Schraubklemmen. Features: IP54 Alle Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz Weitere Informationen: | | Höhe: | 85 mm | Breite: | 65 mm | Ausführung: | Schutzkontaktsteckdose einfach | Schutzart: | IP54 | Nennstrom: | 16 A | Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose | Material: | Kunststoff | Serie: | Standard | Nennspannung (Details): | 230 V/AC | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Feuchtraum-Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,62* | € 4,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,74* | € 4,64* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,79* | € 11,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|