Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-4861971 Multifunktionszange 0.75 bis 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X578341
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4861971
EAN/GTIN:
     4053199516537
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Multifunktionaler Einsatz
Die Toolcraft Multifunktionszange, mit dem aus Kohlenstoffstahl bestehenden Kopf, bietet Ihnen 8 Funktionen in Einem, wodurch Sie für jeden Einsatz ideal gewappnet sind. Zudem erspart diese Ihnen den kostenaufwendigen Kauf der bereits beinhalteten Werkzeuge und schafft jede Menge Platz in Ihrem Werkzeugkoffer.

Einfaches Abschneiden
Dank der scharfen Kanten des Schnittwerkzeugs am Ende der Zange lassen sich selbst dickere Kabel sehr leicht mit geringem Krafteinsatz abtrennen.

Abisolieren von Kabeln
Ebenfalls in der Zange enthalten ist ein Schneider für das Abisolieren von Drähten, welche einen Durchmesser von 0,75 bis 6 mm aufweisen.

Biegen von Drähten
Das Biegen von Drähten per Hand gehört der Vergangenheit an. Der eingebaute Drahtwickler mit 2 Öffnungen schafft für diese Tätigkeit die optimale Lösung.

Abschneiden von widerstandsfähigen Materialien
Mit dem Seitenschneider lassen sich Schrauben von M2,5 bis M5 und andere widerstandfähige Materialien, wie Drähte, problemlos abschneiden.

4 Arten von Crimpern
Die Multifunktionszange erlaubt Ihnen zum Einen das Crimpen von unisolierten, offenen Steckverbindern mirt enem Durchmesser von 1,5 bis 6 mm². Zudem bietet Ihnen die Zange spezielle Werkzeuge für das Crimpen von unisolierten als auch von isolierten Kabelschuhen und Kabelverbindern mit einer Dicke von 0,5 bis 6 mm² wie auch von offenen Stiftklemmen.

Sicheres Arbeiten
Dank des integrierten Sperrriegels mit seinem Wegklappmechanismus wird ein versehentliches Öffnen der Zange verhindert, was möglichen Verletzungen, wie dem Einklemmen von Fingern, vorbeugt.
Weitere Informationen:
Länge:
245 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
255 g
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
6 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.75 mm
Material:
Kohlenstoffstahl + Thermoplast
Produkt-Art:
Multifunktionszange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange, 04053199516537, TOOLCRAFT, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
342
Frei Haus
ab € 14,57*
€ 21,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,81*
€ 21,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.