Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-4861944 Abisolierzange 0.15 bis 6mm² 26 bis 10 awg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X578161
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4861944
EAN/GTIN:
     4053199516506
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zum Abisolieren und Crimpen isolierter und nichtisolierter Kabel von 10-26AWG (0.2 - 6mm²)
Mit spezieller Vorrichtung zum Abisolieren von feinen Kabeln (max. 8AWG (8mm²), min. 30AWG (0.05mm²)
Features:
Metallkörper (SK5) mit Wärmebehandlung
Verstellbarer Anschlag steuert die Länge des zu abisolierenden Kabels
Mit Zweikomponenten-Griff: TPR + PP Kunstoff
Lieferumfang:
1x automatische Crimp- und Abisolierzange
Weitere Informationen:
Länge:
205 mm
Gewicht:
305 g
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.15 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
26 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
10 awg
Material:
Stahl + ABS Kunststoff + Thermoplast + Tantal + PP
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, toolcraft abisolierer, TOOLCRAFT, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer, abisolierer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
Frei Haus
ab € 20,18*
€ 29,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,54*
€ 29,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.