| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X57716 Herst.-Nr.: P7816 EAN/GTIN: 4016138294873 |
| |
|
| | |
| Arbeitet mit Tönen von 30 bis 65 kHz und vertreibt Mäuse, Ratten und anderes Ungeziefer - die automatisch wechselnden Frequenzen erhöhen zusätzlich die Wirkung und vermeiden die Gewöhnung der Tiere. Mit zwei Lautsprechern und einem Abstrahlwinkel von 260° deckt das Gerät Räume bis zu 470 m² ab. Features: Wirkungsbereich bis 470 m² Wechselnde Frequenzen Vertreibt Ungeziefer und andere ungebetene Tiere Lieferumfang: Schädlingsvertreiber · Netzteil · Anleitung. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innen | Tiefe: | 100 mm | Höhe: | 70 mm | Breite: | 120 mm | Frequenz: | 30 - 65 kHz | Funktionsart: | Multifrequenz | Anwendung: | Maus + Ratte | Taktabstand: | konstant | Wirkungsbereich: | 470 m² | Produkt-Art: | Schädlingsvertreiber | Stromversorgung: | 230 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,71* | € 38,48* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 27,02* | € 39,38* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,51* | € 75,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|