Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH3161-12-WPD5 Druck-Messgerät kalibriert (ISO) Luftdruck, Nicht aggressive Gase, K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X569961
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     604191
EAN/GTIN:
     4058175041911
Suchbegriffe:
Barometer
Gasdruckmessgerät
greisinger barometer
barometer
Handliches und robustes Durck-Handmessgerät mit integrietem Durcksensor und 4 mm Druckanschlussstutzen.
Features:
Für Absolutdruckmessung
Geeignet für Luft bzw. nicht korrossive und nicht ionisierende Gase
Lieferumfang:
Gerät
Batterie
Prüfprotokoll
Betriebsanleitung
Koffer
Hinweise:
Sensor ist nicht für Wasser geeignet!
Weitere Informationen:
Höhe:
142 mm
Länge:
26 mm
Breite:
71 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
165 g
Stromverbrauch:
0.6 mA
Sensor:
Piezoresistiver Drucksensor, intern
Anzeigebereich:
mbar, bar, Pa, kPa, MPa, PSI, mmHg, mH<sub>2</sub>O
Temp.:
-25 bis +50°C, 0 bis +95 % r.F. (nicht betauend)
Druckanschluss:
1
Auflösung:
1 mbar
Spannungs-Versorgung (Details):
9V-Batterie, Netzteilbuchse
Kalibriert:
ISO
Produkt-Art:
Druck-Messgerät
Genauigkeit:
0.1 %
Messgröße:
Luftdruck + Nicht aggressive Gase + Korrosive Gase
Kategorie:
Druck-Messgerät
Messbereich (max.):
1.3 bar
Messbereich (min.):
0 bar
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, GMH3161-12-WPD5, druckmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 302,95*
€ 364,23*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 310,36*
€ 364,24*
Frei Haus
ab € 326,90*
€ 379,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,23*
€ 433,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,51*
€ 424,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 352,92*
€ 419,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,07*
€ 386,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,58*
€ 375,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,95*
€ 360,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.