Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH3161-12-WPD5 Druck-Messgerät kalibriert (ISO) Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1628118-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     604191
EAN/GTIN:
     4058175041911
Suchbegriffe:
Barometer
Gasdruckmessgerät
greisinger barometer
barometer
Greisinger GMH3161-12-WPD5 Druck-Messgerät kalibriert (ISO) Luftdruck,Nicht aggressive Gase,Korrosive Gase 0 - 1.3 bar

Greisinger Druckhandmessgerät mit integr. Sensor inkl. Koffer und Kalibrierzertifikat GMH 3161-12-WPD5

Für Absolutdruckmessung
Geeignet für Luft bzw. nicht korrossive und nicht ionisierende Gase

Handliches und robustes Durck-Handmessgerät mit integrietem Durcksensor und 4 mm Druckanschlussstutzen.

Ausstattung:
Automatik-Off-Funktion · Batteriewechselanzeige · Auto-Hold · Min-/max-Wertespeicher · Offset-/Steigungs-Korrektur · Tarafunktion

Technische Daten:
Anzeige-Bereich: mbar, bar, Pa, kPa, MPa, PSI, mmHg, mH2O · Auflösung (Details): 1 mbar · Auflösung Druck: 0.001 bar · Druck-Anschluss (Details): 1 · Genauigkeit: 0.1 % · Gewicht: 165 g · Messbereich (max.): 1.3 bar · Messbereich (min.): 0 bar · Messgröße: Luftdruck,Nicht aggressive Gase,Korrosive Gase · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 142 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Schutzart: IP65 · Sensor (Details): Piezoresistiver Drucksensor, intern · Spannungs-Versorgung (Details): 9V-Batterie, Netzteilbuchse · Stromverbrauch: ca. 0.6 mA · Temperatur: -25 bis +50°C, 0 bis +95 % r.F. (nicht betauend) · Weitere technische Daten: Vakuum- bzw. Barometer
Anzeige: 2 x 4½-stellige LCD
Sensor: piezoresistiver Differenz-Drucksensor intern im Messgerät eingebaut. Geeignet für Luft bzw. nicht aggressive Gase.
Druckanschluss: 1 Universal-Druckstutzen für 6 x 1 mm (4 mm Schlauch-Innendurchmesser) oder 8 x 1 mm (6 mm Schlauch-Innendurchmesser) Kunststoffschläuche
Ausgang: serielle Schnittstelle
Genauigkeit (typ. Werte): Hysterese und Linearität: ±0,2 % FS; Temperatureinfluss von 0 bis 50 °C: ± 0,4 % FS
Stromversorgung: 9 V Batterie, Netzgerätebuchse für externe 10.5 bis 12 V Gleichspannungsversorgung (z.B. GNG10 / 3000)
Sensorjustage: digitale Offset- und Steigungseingabe
Messzyklus: 4 Messungen / s
Batterielaufzeit: ca. 500 h
Arbeitsbedingungen: -25 bis +50 °C, 0 bis +95 % r.F. (nicht betauend)
Gehäuse: 142 x 71 x 26 mm (H x B x T) (ohne Sensoranschlussstutzen, Stutzen ca. 16 mm an der Stirnseite vorstehend), aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe, integrierter Aufstell-/Aufhängebügel · kalibriert: ISO

Lieferumfang:
Gerät
Batterie
Prüfprotokoll
Betriebsanleitung
Koffer

Hinweis:
Sensor ist nicht für Wasser geeignet!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 71 x 142 mm
Produktabmessung, Höhe:
142 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Messbereich:
0 - 1.3 bar
Marke:
Greisinger
Schutzart:
IP65
kalibriert:
ISO
Messgröße:
Luftdruck | Nicht aggressive Gase | Korrosive Gase
Genauigkeit:
0.1 %
Messbereich (max.):
1.3 bar
Messbereich (min.):
0 bar
Auflösung (Details):
1 mbar
Druck-Anschluss (Details):
1
Spannungs-Versorgung (Details):
9V-Batterie|ツ| Netzteilbuchse
Stromverbrauch:
ca. 0.6 mA
Temperatur:
-25 bis +50°C|ツ| 0 bis +95 % r.F. (nicht betauend)
Anzeige-Bereich:
mbar|ツ| bar|ツ| Pa|ツ| kPa|ツ| MPa|ツ| PSI|ツ| mmHg|ツ| mH<sub>2</sub>O
Sensor (Details):
Piezoresistiver Drucksensor|ツ| intern
Auflösung Druck:
0.001 bar
Gewicht:
165 g
Produkt-Art:
Druck-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 604191, GMH3161-12-WPD5, druckmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 304,29*
€ 367,10*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 309,39*
€ 367,12*
Frei Haus
ab € 325,79*
€ 382,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,12*
€ 436,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,53*
€ 433,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,89*
€ 400,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,89*
€ 383,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,39*
€ 368,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.