Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH3710-SET1 Tauchfühler -50 - +400°C Fühler-Typ Pt100, Tauchfühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X569261
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     604195
EAN/GTIN:
     4058175041959
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
tauchfühler
Der Gesamtfehler einer Messung ergibt sich u.a. aus der Summe des Messfehlers von Gerät und Fühler. Um diesen möglichst gering zu halten, bieten wir Ihnen nachfolgend aufeinander kalibrierte und optimierte Messsysteme an. Diese eignen sich aufgrund ihrer
ausgezeichneten Systemgenauigkeit hervorragend zur Qualitätssicherung im Rahmen der ISO9000ff, als Referenzgeräte in Fertigung, Service und Instandhaltung, usw. Die Systemoptimierung erfolgt durch Sensorabgleich
mit Hilfe von Nullpunkt und Steigung. Durch den geringen Messstrom kommt es zu keiner Eigenerwärmung des Sensors darüberhinaus wird Thermospannungskompensiert gemessen.
Features:
Für Pt100 4-Leiter Fühler mit 4poligem Mini-DIN-Stecker
Höchste Genauigkeit und Auflösung
Nullpunkt-/Steigungs-Eingabe
Lieferumfang:
Messgerät GMH 3710 + Batterie + Prüfprotokoll + Betriebsanleitung + Temperaturfühler GTF 401 DIN Kl. AA + Kunststoffkoffer GKK 3500 + ISO-Kalibrierschein mit 3 Kalibrierpunkten
Weitere Informationen:
Höhe:
142 mm
Länge:
26 mm
Breite:
71 mm
Gewicht:
155 g
Typ:
GMH3710-SET1
Temperaturbereich:
-50 - +400 °C °C
Anzeige (Details):
zwei 4½-stellige LCD-Anzeigen (12,4 mm bzw. 7 mm hoch) sowie weitere Hinweispfeile
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ansprechzeit:
10 s
Max. Temperatur:
+400 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Fühler-Typ:
Pt100 + Tauchfühler
Fühler-Länge:
150 mm
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.03 °C
Auflösung (Temperatur):
0.01 °C
Produkt-Art:
Tauchfühler
Fühler-Ausführung:
steckbar
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x), inkl. + Netzteil 10 - 12 V/DC
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, GMH3710-SET1, temperaturmessgerät, kontaktthermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 367,94*
€ 684,58*
Frei Haus
ab € 608,07*
€ 684,59*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 608,59*
€ 684,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,58*
€ 814,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,48*
€ 780,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 405,60*
€ 482,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,31*
€ 464,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,01*
€ 452,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,94*
€ 437,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.