Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH3710-SET1 Tauchfühler -50 - +400°C Fühler-Typ Pt100, Tauchfühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger
Greisinger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060565
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     X569261
EAN/GTIN:
     4058175041959
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
tauchfühler
Greisinger GMH3710-SET1 Tauchfühler -50 - +400°C Fühler-Typ Pt100, Tauchfühler

Für Pt100 4-Leiter Fühler mit 4poligem Mini-DIN-Stecker
Höchste Genauigkeit und Auflösung
Nullpunkt-/Steigungs-Eingabe

Der Gesamtfehler einer Messung ergibt sich u.a. aus der Summe des Messfehlers von Gerät und Fühler. Um diesen möglichst gering zu halten, bieten wir Ihnen nachfolgend aufeinander kalibrierte und optimierte Messsysteme an. Diese eignen sich aufgrund ihrer
ausgezeichneten Systemgenauigkeit hervorragend zur Qualitätssicherung im Rahmen der ISO9000ff, als Referenzgeräte in Fertigung, Service und Instandhaltung, usw. Die Systemoptimierung erfolgt durch Sensorabgleich
mit Hilfe von Nullpunkt und Steigung. Durch den geringen Messstrom kommt es zu keiner Eigenerwärmung des Sensors darüberhinaus wird Thermospannungskompensiert gemessen.

Manuelle Offset- und Steigungskorrektur · Analogausgang 0 - 1 V, frei skalierbar · 2 Messgrößen wählbar: °C, °F · Min.-/Maxwert-Speicher · Serielle Schnittstelle · Tarafunktion · Automatik-Off-Funktion.

Fühler-Länge: 150 mm
Anzeige (Details): zwei 4½-stellige LCD-Anzeigen (12,4 mm bzw. 7 mm hoch) sowie weitere Hinweispfeile
Höhe: 142 mm
Fühler-Ausführung: steckbar
Fühler-Typ: Pt100 + Tauchfühler
Produkt-Art: Tauchfühler
Länge (Tiefe): 26 mm
Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x), inkl. + Netzteil 10 - 12 V/DC
Temperaturbereich: -50 - +400 °C
Max. Temperatur: +400 °C
Min. Temperatur: -50 °C
Breite: 71 mm
Typ: GMH3710-SET1
Gewicht: 155 g
Grund-Genauigkeit ± °C: 0.03 °C
Kategorie: Tauchfühler
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Auflösung (Temperatur): 0.01 °C
Ansprechzeit: 10 s
Hersteller-Nr.: 604195
EAN: 4058175041959
Pt100 - Hochpräzisions-Thermometer, 4-Leiter
Anwendung: Referenz-Kontrollmessungen in Flüssigkeiten, weichplastischen Medien, Luft / Gasen
Messbereiche: -199.99 bis +199.99 °C bzw. -200.0 bis + 850.0 °C
Optimierter Messbereich: -20 bis +70 °C
Systemgenauigkeit: besser 0.1 °C (im opt. Messbereich)
Kalibrierpunkte: -20 °C / 0 °C / +70 °C
Auflösung: 0.01 °C bzw. 0.1 °C
Linearisierung: Kennlinie nach DIN EN 60751.
Genauigkeit (±1 Digit) (bei Nenntemperatur = 25 °C): ?0.03 °C / 0.06 °F bei Auflösung 0.01°; ?0,1 °C / 0.2 °F bei Auflösung 0.1°
Temperaturdrift: ? 0.002 °C / K
Nenntemperatur: 25 °C
Arbeitstemperatur: -25 bis +50 °C
Relative Feuchte: 0 bis +95 % r.F. (nicht betauend)
Lagertemperatur: -25 bis +70 °C
Stromverbrauch: ca. 1 mA, ca. 300 h
Gehäuse: aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe, integrierter Aufstell-/Aufhängebügel
GTF 401 DIN Kl.AA Tauchfühler für Flüssigkeiten / Gase: rostbeständiges V4A-Rohr Ø 3 mm, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, ca. 1 m 4-pol. PVC-Kabel, 4-pol. Mini-DIN-Stecker
Fühleranschluss: über 4-polige geschirmte Mini-DIN-Buchse, Pt100, 4-Leiter, nach DIN EN 60751
Fühler- Ansprechzeit T 90: Wasser 0.4 m/s ca. 10s, Luft 2 m/s ca. 40 s.
Fühler- Genauigkeit: -50 bis +400 °C, DIN Kl. AA (±0.1 °C bei 0 °C)

Lieferumfang: Messgerät GMH 3710 + Batterie + Prüfprotokoll + Betriebsanleitung + Temperaturfühler GTF 401 DIN Kl. AA + Kunststoffkoffer GKK 3500 + ISO-Kalibrierschein mit 3 Kalibrierpunkten

Weitere Suchbegriffe: 4058175041959, Greisinger, 604195, GMH3710-SET1, temperaturmessgerät, kontaktthermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 367,03*
€ 694,01*
Frei Haus
ab € 605,95*
€ 694,02*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 606,56*
€ 694,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,03*
€ 825,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,51*
€ 802,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,86*
€ 761,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,14*
€ 746,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,56*
€ 721,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.