Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATM 012T-W051V (5V / 3A / 15W) Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 3000mA 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X568851
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATM 012T-W051V (5V / 3A / 15W)
EAN/GTIN:
     4251125201223
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 5v 15w
steckernetzgerät

Features:
5 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 3000 mA
15 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Lieferumfang:
Plugset EU / UK / US / AUSTR Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Höhe:
30 mm
Länge:
75 mm
Breite:
45 mm
Einsatzort:
Steckdose
Gewicht:
130 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
100 + 240 V/AC
Typ:
ATM 012T-W051V (5V / 3A / 15W)
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
3000 mA
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 5v, Dehner Elektronik, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,48*
€ 27,99*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 28,01*
€ 3,50*
ab € 39,51*
€ 52,22*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 40,67*
€ 53,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
ETK-3-150-9999
ab € 0,38*
Sonstiges
TRU Components
1593228
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.