Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 236388 PXL-B16/3 Leitungsschutzschalter 3polig 16A 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X56781
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236388
EAN/GTIN:
     4015082363888
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Für Leitungsschutz nach IEC/ EN 60898, 3polig 230/400 V/AC.
Weitere Informationen:
Tiefe:
70.5 mm
Höhe:
80 mm
Breite:
52.5 mm
Nennspannung:
400 V/AC
Ausführung:
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Auslöse-Charakteristik:
B
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3
Ausschaltvermögen:
10 kA
Nennspannung (Details):
230/400 V
Betriebsspannung (Details):
230/400 V
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: 4015082363222, Eaton, PXL-B16/3, 489-905
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
247
€ 5,90*
ab € 14,11*
€ 18,42*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,88*
€ 18,64*
€ 5,00*
ab € 14,39*
€ 18,75*
4 Tage
1911
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 18,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,79*
€ 21,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248291
ab € 27,04*
Zubehör
Eaton
248438
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.