Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2000W SK-20CB10T Induktionsplatte Timerfunktion, Multifunktion, Überhitzungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X558862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SK-20CB10T
EAN/GTIN:
     4064161231907
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
Energieeffizientes, schnelles und sicheres Kochen
Induktionskochplatten bieten deutliche Vorteile: Sie sind genau wie ein Induktionsherd energiesparend, bringen Wasser im Handumdrehen zum Kochen und sind sicherer. Die Induktionskochplatte CB10T ist darüber hinaus mobil und kann überall eingesetzt werden, wo eine Steckdose in der Nähe ist.
Einfache Bedienung
Die Glasplatte findet mit 260 x 320 mm Platz in der kleinsten Küche und Töpfe werden automatisch auf ihre Eignung für Induktion geprüft. Das Kochfeld verfügt über Leistungsstufen von 300 bis 2000 W und die Temperatur ist zwischen 60 °C und 240 °C frei einstellbar.
Clevere Technik
Sechs programmierte Kochmodi stehen für wiederkehrende Anwendungen zur Verfügung, aber natürlich lässt sich das Kochfeld über die Touchbedienung auch individuell einstellen. Die optionale Einschaltsperre schützt die Bedienungseinheit vor neugierigen Kinderhänden und anderen versehentlichen Berührungen. Geliefert wird die Doppel-Induktionskochplatte mit einer praktischen Vliesstoff-Tasche.
Features:
Größe der Glasplatte: 260 x 320 mm
Automatische Erkennung von geeigneten Töpfen
6 Kochmodi: Köcheln, Anbraten, Braten, Suppe kochen, Schmoren, Pfannkuchen zubereiten
Lieferumfang:
Induktionskochplatte
Vliesstoff-Tasche
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Länge:
320 mm
Breite:
260 mm
Gewicht:
1.8 kg
Leistung (Details):
2000 W
Herstellerfarbe:
Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
Timerfunktion + Multifunktion + Überhitzungsschutz
Produkt-Art:
Induktionsplatte
Weitere Suchbegriffe: Kochplatte, Kochtafel, induktionskochfeld kochplatte 2000w, kochplatte induktion, kochplatte, 2000 W, Zusatzkochplatte, Campingkochplatte, Ersatzkochplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
438
Frei Haus
ab € 33,93*
€ 44,35*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,45*
€ 58,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.