Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 40440701 Verbindungsdose (L x B x H) 87 x 87 x 45mm Grau IP54 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X55788
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     40440701
EAN/GTIN:
     4013902040131
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Nach E DIN IEC 60998-2-5 mit 5poliger Anschlussklemme; mit Anbaustutzen und Verschlussstopfen M20.
Features:
IP54
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
87 mm
Farbe:
grau
Breite:
87 mm
Ausführung:
Mit Klemmstein
Schutzart:
IP54
Besonderheiten:
mit Klemmstein
Material:
Duroplast
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, spelsberg feuchtraum abzweigdose, abox, spelsberg abox, 4013902980956, Spelsberg, WK 040-4, Feuchtraumverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,46*
€ 9,44*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 9,63*
€ 5,46*
ab € 7,11*
€ 10,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,42*
€ 10,60*
3 Tage
72
€ 5,80*
ab € 7,59*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,35*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,41*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
22702001
ab € 1,53*
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.