Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5244052 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 10m H07RN-F 3G 2,5mm² witterungsbeständ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X557582
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5244052
EAN/GTIN:
     4064161229782
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Die Sygonix CEE-Cara-Verlängerung ist mit einem hochwertigen CEE-Cara-Stecker und Kupplung ausgestattet, witterungsbeständig und daher ideal für den Einsatz auf Baustellen.
Features:
Mit hochwertigem CEE-Cara-Stecker und Kupplung
Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen
IP44
Lieferumfang:
CEE-Cara Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Außenbereich + Innenbereich
Kabellänge:
10 m
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 2,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung:
Strom
Besonderheiten:
witterungsbeständig + für Außenbereich geeignet
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
CEE-Stecker 16 A 3polig + CEE-Cara-Stecker
Anschluss B:
CEE-Kupplung 16 A 3polig + CEE-Cara-Kupplung
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
257
Frei Haus
ab € 28,83*
€ 38,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,95*
€ 40,50*
€ 3,50*
ab € 45,11*
€ 60,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.