Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5244052 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 10 m H07RN-F 3G 2,5 mm² witterungsbeständig, für Auße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2622026-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5244052
EAN/GTIN:
     4064161229782
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Sygonix SY-5244052 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 10 m H07RN-F 3G 2,5 mm² witterungsbeständig,für Außenbereich geeignet

SYGONIX CEE CARA-VERL. 16 A 10 M H07RN-F 3G2.5mm²

Mit hochwertigem CEE-Cara-Stecker und Kupplung
Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen
IP44

Die Sygonix CEE-Cara-Verlängerung ist mit einem hochwertigen CEE-Cara-Stecker und Kupplung ausgestattet, witterungsbeständig und daher ideal für den Einsatz auf Baustellen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 3polig,CEE-Cara-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 3polig,CEE-Cara-Kupplung · Einsatzort: Außenbereich,Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: witterungsbeständig,für Außenbereich geeignet · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 2,5 mm² · Kabellänge: 10 m · Nennstrom: 16 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schutzart: IP44 · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
CEE-Cara Verlängerungskabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 2|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 3polig | CEE-Cara-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 3polig | CEE-Cara-Kupplung
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Kabel-Besonderheiten:
witterungsbeständig | für Außenbereich geeignet
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Einsatzort:
Außenbereich | Innenbereich
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel 16a schwarz 10m, stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel 16a 10m, Sygonix, SY-5244052, SYGONIX CEE CARA-VERL. 16 A 10 M H07RN-F 3G2.5mm²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
257
Frei Haus
ab € 28,62*
€ 39,12*
€ 4,00*
ab € 28,95*
€ 40,64*
€ 3,50*
ab € 45,09*
€ 59,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.